4. agosto 2010 Azienda, Prodotti, Comunicati

Pistola di serraggio GARANT

Straordinaria funzionalità e design accattivante

La pistola di serraggio GARANT unisce la robustezza strutturale il massimo della maneggevolezza e dell’efficienza.

La pistola di serraggio  GARANT combina un’eccellente ergonomia a un’elevata precisione:  l’innovativa forma a pistola offre infatti all’utente l’ergonomia ottimale per lavorare in modo efficiente senza affaticarsi. Il fissaggio quadro offre un “plus” in termini di precisione.

Il “caricamento” frontale dei contatti della pistola di serraggio GARANT consente la lavorazione senza alcun problema di capicorda isolati e non isolati fino a una lunghezza di 18mm.  La forma a pistola ben si adatta al naturale gesto di presa della mano e riduce pertanto il dispendio di energia nel processo di serraggio.  Il carico di lavoro sulla mano è quindi minimo nei lavori di serraggio più frequenti.  Inoltre, rispetto alle tradizionali pinze di serraggio, l’utilizzo della pistola consente di risparmiare tempo e pertanto denaro. La forma sottile della testa facilita l’impiego in punti stretti come cassette di derivazione o di distribuzione.

Ganasce di serraggio sincronizzate

Il fissaggio quadro assicura con un solo profilo di serraggio un risultato preciso per sezioni da 0,25   mm²   a   6   mm².   L’adattamento della sezione avviene automaticamente.   Grazie alle quattro ganasce di serraggio sincronizzate e al dispositivo di arresto forzato sbloccabile è possibile ottenere un fissaggio uniforme sull’intera lunghezza dei capicorda conformi a DIN 46228 con il minimo sforzo.
La pistola di serraggio   GARANT  unisce la robustezza strutturale il massimo della maneggevolezza e dell’efficienza.

Numero articolo: 46 7010

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com