Morse modulari a serraggio multiplo GARANT

Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT garantiscono una maggiore flessibilità e una riduzione dei costi per i sistemi di serraggio
Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT incrementano la produttività e riducono i costi.
Monaco di Baviera, 11 febbraio 2010 – Un ampliamento del programma che interesserà tutti: le morse modulari a serraggio multiplo GARANT rendono l’ormai collaudato sistema di serraggio a punto zero GARANT ZeroClamp, ancora più flessibile e pratico. Ma anche per utilizzatori di altri sistemi di serraggio l’esclusiva modularità, la riduzione dei costi di attrezzaggio, la sicurezza dei processi e l’ottimo rapporto qualità/prezzo continuano ad essere degli argomenti interessanti.
Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT si distinguono per la loro elevata modularità e praticità d’impiego. Con questo sistema possono essere serrati contemporaneamente diversi pezzi sia piccoli che grandi. Sarà molto difficile che il campo di serraggio non corrisponda alle Vostre richieste, perché le morse modulari a serraggio multiplo sono ampliabili all’infinito.
Per le morse modulari a serraggio multiplo GARANT è disponibile anche un’intera serie di ganasce di serraggio di diverse dimensioni e con diverse funzioni, come per esempio quelle per interni e a serraggio parallelo. Inoltre, le ganasce di serraggio possono essere combinate con un numero svariato di griffe sia rivestite che con grip.
Serraggio ad altissimo livello – maggiore efficienza nella produzione
Un righello apportato sul lato superiore del corpo base permette il posizionamento sempre corretto delle ganasce nella dentatura della morsa modulare. In tal modo è possibile serrare al meglio e molto velocemente anche pezzi di ordini che si ripetono nel tempo. Un simile vantaggio rende le morse modulari a serraggio multiplo GARANT un sistema di velocizzazione ed incremento della produttività per aziende di asportazione truciolo.
Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT possono essere integrate facilmente nei processi di lavorazione già esistenti. Ciò può permettere di raggiungere, in collegamento con il sistema di serraggio di punto zero GARANT ZeroClamp, una riduzione dei costi di attrezzaggio del 95% ed una sicurezza di processo con una ripetibilità al di sotto di 5 µm. Le morse modulari a serraggio multiplo possono essere adattate rapidamente sul punto zero centrale. Ciò è importante soprattutto durante produzioni che richiedono frequenti cambi di attrezzaggio, come per esempio nella produzione di piccole e medie serie o nella costruzione di prototipi. Lo stesso vale per ordini urgenti che possono essere sbrigati velocemente.
Ottimo serraggio dall’inizio alla fine – tecnica semplice per elevata flessibilità
Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT sono state ideate per professionisti con un’elevata esigenza di flessibilità. Come già nel caso del sistema di serraggio a punto zero GARANT ZeroClamp, anche in questo caso si è tenuto conto della funzionalità pratica. Non sono presenti ne una scanalatura centrale soggetta a sporcizia ne distanziatori avvitati con i relativi nidi di trucioli. Così le morse modulari a serraggio multiplo non richiedono manutenzione e sono semplici da utilizzare. Non sono necessari lunghi tempi di installazione e formazione – le morse modulari a serraggio multiplo GARANT si possono montare facilmente ed sono subito pronte all’uso.
Libera scelta con il sistema di serraggio a punto zero
Un’ulteriore particolarità è la compatibilità con altri sistemi di serraggio a punto zero. Le morse modulari a serraggio multiplo GARANT sono innanzitutto una soluzione innovativa per l’ottimizzazione dei processi di produzione, possono essere montate su ogni altro modello di altri produttori ed essere utilizzate come un sistema di serraggio indipendente. Anche i fori di fissaggio della morsa modulare sono standard con 40 mm e 50 mm. Per poter fornire al cliente la soluzione più adatta le morse modulari a serraggio multiplo GARANT vengono prodotte in 4 misure: 260 mm, 400 mm, 500 mm e 600 mm.
N. art: 360080 – 360093, morse modulari a serraggio multiplo GARANT