Proteggere l'ambiente, preservare le risorse
- Certificazione di Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma TÜV ISO 14001
- Condizioni di produzione socialmente ed ecologicamente responsabili in tutto il mondo
- Concetti di packaging, logistica e trasporto ottimizzati
- Utilizzo dei più moderni ed ecocompatibili concetti di energia nella costruzione di edifici industriali
- Gestione responsabile di materiali pericolosi
- Lunga vita grazie all'elevata qualità dei prodotti
Zertifikat für die Benutzung von Ökostrom
Hoffmann setzt an den Standorten in München, Nürnberg, Bremen und Göppingen M-Ökostrom ein.
Das nebenstehende Zertifikat ist das Beispiel aus München: Es wird bestätigt, dass die Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Kunde der Stadtwerke München ist und von dort M - Ökostrom bezieht.
Der Münchner Ökostrom wird zu 100% aus Wasserkraft erzeugt, was auch vom TÜV Süd geprüft und bestätigt wird.
Mit diesem Schritt hat Hoffmann wieder einmal mehr ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gesetzt.
Hoffmann nutzt GoGreen
Seit 01.01.2012 versendet Hoffmann München sämtliche Rechnungen der deutschen Holding mit der "GoGreen" - Aktion der Deutschen Post.
GoGreen ist ein Projekt der deutschen Post, dass die CO2 -Emissionen, die bei dem Versand von Briefen entstehen, ausgleichen soll. Die zusätzlichen Gebühren, die die teilnehmenden Unternehmen an die Deutsche Post entrichten, werden dazu verwendet, internationale Klimaschutzprojekte zu unterstützen.
Auch hier hebt Hoffmann sein überdurchschnittliches Engagement für den Schutz unserer Umwelt hervor.
News
Novitá di Hoffmann Group e molto altro