GARANT préselő pisztoly

[Translate to Hungary:] Die GARANT Crimppistole punktet mit ergonomischer Pistolenform vor allem an engen Stellen.
München, 2010.május 26. a GARANT préselő pisztoly egyesíti a kiváló ergonómiát a nagy pontossággal. Az innovatív ergonómikusan optimalizált pisztoly alak tartós és hatékony munkát biztosít alkalmazója számára. A négyszögű préselés még nagyobb pontosságot tesz lehetővé.
A GARANT préselő pisztoly homlokoldali „töltése“ az izolált és nem izolált érvéghüvelyek problémamentes megmunkálását biztosítja egészen 18mm hosszúságig. A pisztoly alakja a kéz természetes markoló mozgásához igazodik és ezáltal csökken a munkavégzéshez kifejtett erőt. Ezáltal minimális a csukló megterhelése gyakori préselés estén is. Ezen kívül a préselő pisztoly használatával időt és pénzt takarít meg a kereskedelmi forgalomban levő préselő fogókkal szemben. A keskeny fejalak kényelmes munkavégzést biztosít szűk helyeken is, pl. huzalozás elosztódobozokban.
Szinkronizált préselőpofák
A négyszög préselés egyetlen préselő profillal biztosítja a megbízható préselést 0,25 mm²-től 6 mm²-ig. A kereszmetszet tartomány autómatikusan állítódik be. A négy szinkronban lévő préselőpofa és a kioldható kényszerreteszelés egyenletes préselést biztosítanak a teljes hüvelyhosszban a DIN 46228 szerint.
A GARANT préselő pisztoly egyesíti a robusztus szerkezetet az egyszerű kezelhetőséggel és a legnagyobb hatékonysággal.