A GARANT Softcut MTC sarokmaró-program

A GARANT Softcut MTC sarokmaró-család új generációja lágy vágású geometriával és sokoldalú felhasználhatóságával győz meg.

A GARANT Softcut MTC sarokmaró-család új generációja lágy vágású geometriával és sokoldalú felhasználhatóságával győz meg.

Egyszerűen használható, mivel a megmunkálandó anyag száma a váltólapkába van gravírozva.

Egyszerűen használható, mivel a megmunkálandó anyag száma a váltólapkába van gravírozva.
Maximális anyagleválasztás lágy vágással
München - a Hoffmann Group, Európa vezető rendszerpartnere a minőségi szerszámok területén, bemutatja új GARANT Softcut programját. Az MTC-szortiment nagyteljesítményű váltólapkás marókból tevődik össze és sokoldalúan használható.
Maximális precizitás instabil körülmények között
A GARANT Softcut-család alkalmas csökkentett forgácsoló erős geometriájával a modernen Multitask-gépeknél (MTCs) való alkalmazáshoz instabil körülmények között, valamint bevethető alacsony hajtóteljesítményű orsóknál.
Rugalmasság és maradandó minőség
A GARANT Softcut család további jellegzetessége a rugalmasság: három különböző rendszernagyságban kapható (18’ ; 13’ és 06‘), valamint hat felhasználási lehetőségével sokoldalúan bevethető. A megmunkálandó anyag száma a váltólapkába van gravírozva.
Az acél alapanyagú alapzat kopásállósággal és magas strukturális stabilitással maradandó minőséget biztosít. A nikkel bevonatnak köszönhetően az idő előtti kopás elleni védelem van biztosítva.
A Softcut család kiválóan alkalmas nagy teljesítményű sarokmaráshoz és kitűnő teljesítőképességével győz meg. A legmodernebb anyagok és bevonatolások biztosítják a szerszámok kiváló minőségét és hosszú időtartamát. A GARANT Softcut családot kapcsolja a maximális teljesítményre és így jelentősen csökkenti termelési költségeit.