Szenvedélyünk a minőség. Több mint 90 éves múltra tekintünk vissza.

A Hoffmann Group gyökerei az 1919-es évre nyúlnak vissza. Már a korábbi időkben is nagy hangsúlyt fektettünk a minőségre, melynek eredményeként azóta is sikeres úton járunk.

Gyakran teszik fel nekünk azt a kérdést, hogy mit csinálunk másképp és miért csináljuk jobban, mint mások. Talán, mert minden fogóban, csavarkulcsban, pengében és marófúróban nem csak a cél eléréséhez szükséges eszközt látjuk, hanem szem előtt tartjuk a felhasználó igényeit a jó munka eredménye érdekében.

Megváltoztak a szerszámok, a piacok és szolgáltatásaink jellege is megváltozott. De ami nem változott: szenvedélyünk a minőségi szerszámokért. 

Cégünk történetének csúcspontjai – a siker mérföldkövei:

1866: az Oltrogge & Co. KG partnerünk alapítása.


1866: partnerünk a Hch. Perschmann GmbH alapítása


1919: a Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge alapítása, melyen a Hoffmann Group alapul


1960: partnerünk Bert Gödde u. Söhne KG alapítása Kölnben.


1962: partnerünk a gebo Werkzeuge GmbH alapítása Essenben.


1993: a Hoffmann-Gruppe alapítása azzal a céllal, hogy Németországban piacvezetővé váljon.


1994: DIN EN ISO 9001 tanusítvány


1995: az internaciolálás kezdete licencpartnereinkkel Spanyolországban, Svájsban és Szlovéniában.


2000: a megrendelő központ elindítása az interneten, mintegy 50.000 minőségi szerszám kínálatával.


2001: a Német Autóipari Egyesület (VDA) előírásai szerinti tanusítványok: a VDA 6.2 (a szolgáltatási vállalkozókra vonatkozó)és a VDA 6.4 (a szerszámgyártókra vonatkozó) szabályok, melyet a szerszámgyártó szakma forgalmazói közül elsőként kaptunk meg.


2003: a Hoffmann-Gruppe nevének megváltoztatása Hoffmann Group-ra. Mind a mai napig az egyetlen TÜV tanusítványú cég vagyunk 99%-os szállítói garanciával. Helybeli partnereinkkel közösen építettük fel irodáinkat Oroszországban, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Észtországban, Lettországban, Litvániában és Fehéroroszországban.


2006: a TechnologyCenter megnyitása Nürnbergben.
A Hoffmann Group Foundation alapítása.


2007: az új európai logisztikai központ alapkövének lerakása Nürnbergben.


2008: a KompetenzCenter Hoffmann Göppingen megnyitása. A GARANT eTool felavatása: a forgácsolás- és befogástechnika legnagyobb egységes CAD-szerszámadatabázisa. Az Orange House építésének megkezdése (a Hoffmann Group Foundation és a Tabaluga gyermekalapítvány együttműködése).


2009: a nürnbergi LogisticCenter megnyitása. Az Orange House bokrétaünnepe (a Hoffmann Group Foundation és a Tabaluga gyermekalapítvány együttműködése )

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com