Források kímélése a környezet védelme
- TÜV-által felülvizsgált környezetvédelmi menedzsment az ISO 14001-nek megfelelően
- Környezetbarát és társadalmilag elfogadott termelési feltételek világszertze
- Optimalizált csomagolási, logisztikai és szállítási koncepciók
- Modern és környezetbarát energiakoncepciók bevetése az üzemekben
- Veszélyes anyagok felelősségteljes használata
- Hossszú élettartam a kiváló termékminőségnek köszönhetően
Zertifikat für die Benutzung von Ökostrom
Hoffmann setzt an den Standorten in München, Nürnberg, Bremen und Göppingen M-Ökostrom ein.
Das nebenstehende Zertifikat ist das Beispiel aus München: Es wird bestätigt, dass die Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Kunde der Stadtwerke München ist und von dort M - Ökostrom bezieht.
Der Münchner Ökostrom wird zu 100% aus Wasserkraft erzeugt, was auch vom TÜV Süd geprüft und bestätigt wird.
Mit diesem Schritt hat Hoffmann wieder einmal mehr ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gesetzt.
Hoffmann nutzt GoGreen
Seit 01.01.2012 versendet Hoffmann München sämtliche Rechnungen der deutschen Holding mit der "GoGreen" - Aktion der Deutschen Post.
GoGreen ist ein Projekt der deutschen Post, dass die CO2 -Emissionen, die bei dem Versand von Briefen entstehen, ausgleichen soll. Die zusätzlichen Gebühren, die die teilnehmenden Unternehmen an die Deutsche Post entrichten, werden dazu verwendet, internationale Klimaschutzprojekte zu unterstützen.
Auch hier hebt Hoffmann sein überdurchschnittliches Engagement für den Schutz unserer Umwelt hervor.
Hírek
A Hoffmann Group és az egész világ újdonságai