trendic® torque – szoftver a nyomatékkulcsok ellenőrzésére

[Translate to Hungary:] trendic® torque ist das ideale Tool zur Verwaltung, Rückführung, Prüfung, Darstellung und Dokumentation der Prüfergebnisse auf Basis der DIN EN ISO 6789. Einfach und auditsicher.

>> Download trendic® torque Software

Das Programm verwaltet folgende Daten:

  • Ident-Nr., Schlüssel-Nr., Schlüsseltyp und –klasse, Hersteller, Messbereich, Skalenteilung, Kostenstelle, Nutzer
  • Auftrags-Nr., Prüfer, Prüfverfahren, Prüfdatum, Prüfzyklus
  • Aktuelle und historische Messwerte

Zusätzliche Eigenschaften:

  • Einfügen des Firmenlogos in das Prüfprotokoll
  • In den Sprachen Deutsch und Englisch
  • Datenübernahme von der bisherigen Drehmomentsoftware Nr. 65 4450 möglich!

Der Datenaustausch ist getestet mit folgenden Drehmoment-Prüfgeräten:

  • 65 4300 Norbar TST und 65 4340 Norbar TTT
  • 65 4495 Facom Torkontrol
  • 65 4700 Rahsol Dremotest (Katalog 34)
  • 65 4500 GARANT TT1
  • 65 4420 / 65 4440 Rahsol E-TP

trendic® torque ist optimiert für:

  • Windows 95, Version B und C, IE 4.0 oder höher empfohlen
  • Windows 98 SE
  • Windows NT, Servicepack 6a, IE 4.0 oder höher empfohlen
  • Windows 2000, Servicepack 4
  • Windows XP, Servicepack 1a


Die Software wird ständig aktualisiert und den Bedürfnissen unserer Kunden angepasst. Damit auch Sie von diesen Erweiterungen profitieren und immer mit der neuesten Version arbeiten, bieten wir Ihnen hier ein kostenloses Update. Einzige Vorraussetzung ist, dass eine gekaufte Version des Programms - egal welchen Datums - auf Ihrer Festplatte installiert ist.

Und so einfach geht es:
Wir empfehlen, vor Ausführen des Updates Ihre bestehenden Daten über die Export-Funktion des Programms zu sichern. Das Update (TrendicTorqueUpdate.exe) ist ein self-extracting-zip. Beim Anklicken öffnet sich ein Dialogfenster. Durch ein Klick auf den Button "Start" wird das Setup automatisch ausgeführt.

Helyszín / kapcsolat

Javítás és szolgáltatás

+36 1 392 02 90, -91, -92
+36 1 200 41 58

Szállítás és garancia

+36 1 392 02 90, -91, -92

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com