Olyan, hogy nincs - ez nem létezik beszerzési szolgáltatásainknál.
Beszerzési csapatunk minden cikket, minden alkatrészt biztosít Önnek, ami a szerszámokkal kapcsolatos. Legalább is majdnem mindent.
500.000 cikkhez való közvetlen hozzáférés, 50.000 termék a katalógusunkban, 500 beszállító cég, akiknél kereshet, kérdezhet illetve rendelhet. És még mindig van egy adu a kezünkben: beszerzési szolgáltatásunk, mely segít a nehéz helyzetekben.
Beszerzési szakemberünk az Ön illetékes partnere az összetett vagy bonyolúlt megrendelés megoldásánál, melyhez katalógusunk, vagy a CatalogPlus sem ad gyors megoldást. Vagy, ha Ön valamit nem talál meg. Beszerzési mukatársaink gondoskodnak arról, hogy Ön pontosan azt a szerszámot illetve alkatrészt kapja meg, amelyre szüksége van.
Az Ön számára ezek az információk is érdekesek lehetnek:
- A minőségi szerszámok és az üzemi berendezések katalógusa
- A leggyorsabb és legegyszerűbb mód a megfelelő termék megtalálására: eShop
- A világ 500 - élen járó gyártócége 1.500 oldalon összefoglalva az Ön számára