GARANT préselőpisztoly

Meggyőző és elegáns forma
A GARANT préselőpisztoly egyesíti a kiváló ergonómiát a nagy pontossággal: ez az innovatív ergonómikusan optimalizált pisztolyalak tartós és hatékony munkát biztosít alkalmazója számára. A négyszögű préselés még nagyobb pontosságot tesz lehetővé.
A GARANT préselőpisztoly homlokoldali „töltése” az izolált és nem izolált érvéghüvelyek problémamentes megmunkálását biztosítja egészen 18mm hosszúságig. A pisztoly alakja a kéz természetes fogó(markoló) mozgásához lett igazítva és ezáltal csökkenti a munkavégzéshez kifejtett erőt. Ezáltal, gyakori préselés esetén is minimális lesz a csuklók (meg)terhelése. Ezen túl, a préselő pisztoly használatával időt és pénzt takarít meg a kereskedelmi forgalomban lévő préselő fogókkal szemben. A keskeny fejalak kényelmes munkavégzést biztosít szűk helyeken is, pl. huzalozás elosztódobozokban.
Szinkronizált préselőpofák
A négyszög préselés egyetlen préselőprofillal biztosítja a préselést 0,25 mm² -től 6mm²-ig. A keresztmetszet tartomány automatikusan állítható be. A kioldható kényszerreteszek egyenletes préselést biztosítanak a teljes hüvelyhosszban a DIN 46228 szerint.
A GARANT préselő pisztoly egyesíti a robusztus szerkezetet az egyszerű kezelhetőséggel és a legnagyobb hatékonygággal.
Termék szám: 72 9485
Most kényelmesen kereshet virtuálisan lapozható katalógusunkban, melyben részletes információt , képeket és technikai adatokat talál.