Amikor az innováció és a tapasztalat találkoznak. A Hoffmann Group forgácsolási szakemberei.
A szerénység jó tulajdonság – de jobb az egyértelmű kijelentés: a legismertebbek közé tartozunk a forgácsolás területén és a legszélesebb körben tevékenykedő szakemberekkel rendelkezünk.
Egyedül Európában több mint 100 mérnököt és termék managert alkalmazunk, továbbá specialistákat, kutatókat és független tanácsadókat foglalkoztatunk, akiknek csak egy feladat van a szemük előtt: a forgácsolás! Ők új technológiákat és folyamatokat dolgoznak és értékelnek ki, továbbá figyelemmel kísérik a terméket egészen a piacra való bevezetésig. Új beszerzési források után kutatnak. Vizsgálják, ellenőrzik és optimalizálják az új alkalmazási folyamatokat.
Nagy szaktudással rendelkező csapatunk új határokat akar szabni az innovatív bevonatolási technológiának és a szerszám geometriának, mindent tudni akar az új feladat meghatározásokról és célja megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
Mi is a célja ennek a munkának? Támogatni Önt a forgácsolási folyamatok jobb, hatékonyabb és sikeresebb megoldásában.
A forgácsolással kapcsolatban a következő cikkeket érdemes elolvasni:
- GARANT forgácsolási kézikönyv
- Tanácsadói szolgáltatásunk
- A gyártói tanúsítványainkat a "Letöltések" alatt találja.
- Vagy egyszerűen csak kérje a forgácsolás - hotline tanácsadóinak segítségét. Illetékes szakemberét megtalálja itt, vagy a "Székhelyek" alatt
Forgácsoló termékeinket itt találja:
Termék gyorskereső
Minőségi szerszámok a teljes termelési folyamatra A-tól Z-ig.