17. février 2010 Pressemitteilungen, Produits

Gains de productivité et réduction des coûts grâce au rail à serrage multiple GARANT

GARANT Rail à serrage multiple

Le rail à serrage multiple de GARANT apporte plus de flexibilité et permet de réduire les coûts.

Des arguments de poids

Munich, 11 février 2010 – Voici une nouvelle référence qui devrait susciter un grand intérêt : le rail à serrage multiple GARANT offre au système de palettisation GARANT ZeroClamp encore plus de souplesse et de performance. Il présente des arguments de poids qui séduiront les professionnels utilisant d’autres systèmes de serrage comme par exemple sa modularité, la réduction des frais d’équipement, la sécurité des processus et un rapport qualité/prix optimal.

Le rail à serrage multiple de GARANT se caractérise par une modularité élevée et une manipulation adaptée au terrain. Il permet de fixer de manière optimale aussi bien des pièces de petite taille en serrage multiple que des pièces de grande taille, et permet donc un serrage multiple à l’infini.

Le rail à serrage multiple GARANT est combinable avec toute une série d’éléments de serrage de largeurs et fonctions différentes, dont les brides de serrage à excentrique et les pinces à serrage en parallèle. En plus, les éléments de serrage peuvent être combinés avec une vaste gamme de mors : mors doux, mors supplémentaires revêtus et mors avec adaptateurs de préhension.

Le serrage au plus haut niveau – un gain d’efficacité en production

La règle incorporée sur le dessus permet de répéter le positionnement des éléments de serrage dans la denture du rail à serrage. L’opérateur peut ainsi réaliser le serrage requis pour répondre à une demande de réassort de pièces. Cet avantage fait du rail à serrage multiple GARANT un outil rapide à mettre en œuvre pouvant générer des gains de productivité substantiels dans les ateliers d’usinage.

Le rail à serrage multiple GARANT s’intègre aisément aux processus de production existants. Combiné avec un système de palettisation GARANT ZeroClamp, il peut générer des réductions de coûts atteignant 95% et permet d’obtenir une haute sécurité des processus grâce à une précision de répétabilité de moins de 5 µm. Ce rail à serrage multiple s’adapte rapidement au point zéro central. Il s’agit d’un facteur très important, notamment dans les processus de production exigeant de nombreuses opérations de réglage/changement d’outil, par exemple dans la fabrication de petites séries, séries moyennes ou prototypes, ou encore pour répondre rapidement à des demandes urgentes hors série.

Des arguments de poids de A à Z – une technologie simple très souple à l’emploi

Le rail à serrage multiple de GARANT a été développé pour les professionnels tributaires d’un maximum de flexibilité. Comme sur le système de palettisation GARANT Zeroclamp, ce rail a été développé pour être très fonctionnel sur le terrain. Il ne présente aucune rainure centrale accumulant les saletés ni d’entretoises pré-vissées attirant les copeaux. Ce rail à serrage multiple est sans entretien et s’utilise en toute simplicité. Oubliez les longues opérations d’installation et de mise au courant – le rail à serrage multiple GARANT se pose sans difficultés et est opérationnel rapidement.

Le libre choix du système de palettisation

Son autre particularité : la compatibilité avec les autres systèmes de palettisation. Ce rail à serrage multiple se pose avant tout en solution innovante d’optimisation des processus de fabrication. Il peut s’utiliser sur tous les systèmes d’autres fabricants et même en tant que système de fixation autonome. Il est équipé de série d’alésages de fixation pour équerres grilles ou palettes avec une graduation de 40 et 50 mm. Pour fournir la solution adéquate au client, le rail à serrage multiple est fabriqué en 4 longueurs standard : 260 mm, 400 mm, 500 mm et
600 mm.

Codes articles : 360080 – 360093, GARANT Rail à serrage multiple

Contacts en France

Usinage

+33 (0)3 88 53 70 52

Métrologie

+33 (0)3 88 53 70 52

Equipements d'atelier

+33 (0)3 88 53 70 58

eShop-Hotline

+33 (0)3 88 53 70 51

Commandes

+33 (0)3 88 53 70 56
+33 (0)3 88 53 39 37