23. décembre 2010 Pressemitteilungen

Système de bridage à point zéro GARANT ZeroClamp

GARANT ZeroClamp Technique de serrage

Le système de bridage à point zéro GARANT ZeroClamp est entièrement modulaire et permet une grande variété d’applications.

Une technique révolutionnaire pour une efficacité maximale

Munich, le 6 décembre 2010 – Avec le système GARANT ZeroClamp, Hoffmann Group propose un système de bridage à point zéro efficace et flexible. Grâce à sa haute précision, sa force de serrage et sa manipulation simple, les temps de préparation, de changement de pièce ainsi que les temps morts peuvent être réduits jusqu’à 95 %. Le système GARANT ZeroClamp garantit une efficacité et une productivité très élevées avec une flexibilité maximale au meilleur rapport qualité/prix.

À la base – une plus grande flexibilité

GARANT ZeroClamp est un système modulaire professionnel doté d’une grande variété d’équipements qui peuvent s’adapter à une très large gamme d’applications y compris les plus spécifiques. Le système n’utilise qu’un seul type de boulons de serrage, garantissant ainsi une modularité maximale : adaptable à tous les types de machines, le système GARANT ZeroClamp peut être rapidement personnalisé en fonction de chaque application spécifique et apporte une solution simple à des tâches de serrage de plus en plus complexes. Même à  90 °, le système fonctionne de façon stable et précise et garantit une grande force de serrage (25 kN sur la tête de serrage – Ø 120 mm). Sa technique de serrage moderne autorise une répétitivité inférieure à 5 µm ; ses cônes de serrage spéciaux sans jeu permettent une compensation thermique. Ce système facile d’entretien fonctionne sans fluide hydraulique, ce qui permet d’éviter les fuites, et il est résistant aux copeaux.

GARANT ZeroClamp : réduction des coûts et service client

Le système GARANT ZeroClamp permet une réduction des temps morts pouvant atteindre les 95 %, ainsi qu’une augmentation de la durée de vie des machines, tout en garantissant la productivité – un avantage déterminant au niveau du processus de production dans un contexte où la pression sur les coûts ne cesse de s'accroître. Hoffmann Group a mis en place un service client spécifique destiné à fournir aux utilisateurs des données générales sur les outils (en 2D, en 3D et en format texte) pour une utilisation optimale du système sur les logiciels de CAO/FAO, les simulations et les systèmes de gestion d’outils. De la conception des outils à leur usage professionnel, Hoffmann Group propose, grâce à GARANT ZeroClamp, un système de bridage à point zéro révolutionnaire aux possibilités presque illimitées.

Télécharger le fichier