31. janvier 2011 Pressemitteilungen

La nouvelle génération de la gamme multitâche (MTC) de fraises à surfacer-dresser GARANT à coupe douce Softcut® de Hoffmann est désormais sur le marché !

La nouvelle génération de la gamme multitâche (MTC) de fraises à surfacer-dresser Softcut® GARANT séduit par sa géométrie de coupe douce et les différentes applications possibles.

Maniement simple grâce à la gravure de l’application principale sur la plaquette amovible.

Une coupe douce pour un maximum de volume

Munich, le 31 janvier 2011 - Hoffmann Group présente son nouveau programme Softcut® GARANT : sa gamme de machines multitâches (MTC) est composée de fraises hautes performances à plaquettes amovibles permettant diverses applications, qui garantissent une géométrie de coupe douce ainsi qu’un maximum de volume d'usinage.   

Une très haute précision, même dans des conditions instables

En raison de la réduction des efforts de coupe induite par la géométrie, le programme Softcut® GARANT est particulièrement adapté pour une utilisation sur des MTC modernes, dans des conditions instables ou bien pour les axes avec une faible puissance d’entraînement. Cet outil est à la fois dynamique et silencieux – un effet obtenu grâce au réglage précis entre la géométrie du support et celle des plaquettes. Les excellentes qualités de concentricité et de coaxialité de l’outil Softcut® GARANT garantissent une qualité de surface optimale.

Flexibilité et qualité durable

Le programme Softcut® GARANT constitue un outil pouvant être utilisé de façon flexible : trois tailles de systèmes différentes (18’ ; 13’ et 06‘) ainsi que six applications principales distinctes permettent de l’utiliser dans divers domaines. Cet outil est facile à manier, car l’application principale est gravée sur la plaquette amovible.

Les outils de support en acier de haute qualité présentent une excellente résistance à l’usure et sont dotés d’une stabilité structurelle élevée afin de garantir une qualité durable. La couche de nickel qui les recouvre les protège contre l’usure prématurée causée par l’exposition aux copeaux, garantissant ainsi la stabilité de la production.

Le programme Softcut® GARANT est particulièrement adapté pour être utilisé dans l’usinage de gros volumes et se caractérise par ses hautes performances. La haute qualité de l’outil est garantie par ses composants et par ses revêtements des plus modernes : leur utilisation augmente la productivité et réduit les coûts de process.