L'innovation est le moteur de chaque marque.
Notre moteur a un couple puissant.

Etre à l'écoute des utilisateurs dans leurs soucis quotidiens. Scruter les environnements les plus sévères de nos produits. Penser plus loin et faire évoluer le produit. L'innovation ne relève pas de la magie. Elle demande de la concentration. Grâce à une collaboration étroite avec les instituts de recherche, les fabricants et les ingénieurs leader dans leurs domaines, c'est ainsi que nous faisons évoluer continuellement notre marque premium GARANT.

Les pages suivantes vous donneront un aperçu de quelques exemples de réussite.

GARANT - Usinage de matériaux modernes

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Processus sûrs : revêtement diamanté hautes performances
  • Simplicité : nouveau programme bague noire
  • Sans bavures : tranchant breveté courbe
  • Outillage universel : denture multiple spécifique

Famille de fraises à dresser GARANT Softcut®

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Performance : productivité maximale, coûts de process réduits
  • Flexibilité : 3 tailles de plaquettes, 6 applications
  • Hautes performances de coupe : volume maximal, coupe tendre
  • Simplicité : application principale estampée sur l'outil

 

 

Outil de tournage universel GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Outillage universel : un type adapté à toutes les applications
  • Simplicité : 4 types de plaquettes – 1 outil
  • Economie : 3 tranchants par type de plaquette

Fraise rhombique GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Conception spéciale : fraise de forme pour tous types d'acier et acier dur
  • Robustesse : excellentes performances de coupe jusqu'à 67 HRC
  • Résistance : excellente capacité jusqu'à des profondeurs d'usinage élevées
  • Flexibilité : 3 tailles disponibles

Outil de tronçonnage GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Puissance : serrage précis grâce à des surfaces de contact convexes
  • Performance : carbure hautes performances avec revêtement PVD multicouches
  • Robustesse : support en acier à outils haute résistance ( > 1300 N/mm2)

Banc de préréglage VG1 GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Simplicité : écran tactile, utilisation intuitive
  • Précision : base granite
  • Aspect pratique : l'appareil est livré prêt à être utilisé
  • Livraison complète : avec dispositif de calibrage intégré au support de base
  • Astuce du système : soubassement GARANT disponible en option

Appareil de frettage SG1 GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Protection : adaptateurs de refroidissement à guidage forcé
  • Simplicité : présélection non nécessaire (HSS / carbure)
  • Excellent rangement : dispositifs de rangement intégrés pour disques de rechange et inserts de refroidissement
  • Economie d'énergie : technologie optimisée des bobines
  • Conception modulaire : connexion d'une unité de refroidissement à vaporisation
  • Astuce du système : soubassement GARANT disponible en option

Lampe-loupe à LED GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Flexibilité : peut s'utiliser partout
  • Rapidité : commande Soft-Touch-Sensor
  • Efficacité : 4 x plus de luminosité par Watt
  • Système anti-éblouissement : pertes par dispersion minimes

Rugosimètre GARANT ST1

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Flexibilité : utilisation mobile ou stationnaire
  • Précision : mesures conforme aux spécifications de la norme
  • Aspect pratique : imprimante intégrée / mémoire pour 40 000 valeurs de mesure et 30 profils
  • Système complet : évaluation selon tous les paramètres courants

Lampe de poche à LED GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Luminosité : Cree LED 3 watts
  • Possibilité de focaliser : faisceau réglable
  • Longévité : durée de vie de la LED : environ 100 000 h
  • Robustesse : interrupteur Reed résistant à l'usure et protégé contre les projections d'eau, protection IPX4
  • Aspect pratique : bague lumineuse fluorescente

Etau parallèle GARANT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Confort : poignée avec élément amortisseur
  • Polyvalence : mors de serrage rapportés (soudés) pour tube
  • Aspect pratique : vernier gravé
  • Précision : guidage réglable en laiton

GARANT Tool UNIT

Avantages et caractéristiques techniques :

  • Robustesse : polypropylène résistant à l'usure
  • Flexibilité : convient pour le transport et le stockage
  • Longévité : résistant aux huiles, graisses et aux lubrifiants (huile de coupe)
  • Informations fournies : étiquette revêtue de plastique, inscription au marqueur
  • Confort : prélèvement aisé de l'outil grâce au logement à 3 points d'appui

Bénéficiez dès à présent d'une recherche confortable dans le catalogue interactif et découvrez le détail des informations, des illustrations et des caractéristiques techniques.

Recherche rapide de produits

Des outils de qualité de A à Z pour optimiser vos processus de production, depuis l’ordonnancement jusqu’aux instruments métrologiques avec certificat d’étalonnage

Veuillez faire votre choix.