Pistola de engarce GARANT

La pistola de engarce de GARANT convence por su forma ergonómica especialmente en lugares estrechos.
Múnich, 26 de mayo de 2010. La pistola de engarce GARANT combina una óptima ergonomía con alta precisión: la forma de la pistola innovadora le ofrece al usuario una óptima ergonomía para trabajar con comodidad. La compresión cuadrangular aumenta aún más la precisión.
La “carga“ frontal de la pistola de engarce GARANT con contactos permite un tratamiento sencillo de virolas de cable aisladas y no aisladas hasta una longitud de 18mm. La forma de la pistola está adaptada al movimiento de natural de la mano por lo que se reduce la fuerza necesaria durante el engarce y por lo tanto la carga en las muñecas. En comparación con alicates de engarce tradicionales la aplicación de la pistola de engarce ahorra tiempo y con ello también dinero. La forma delgada de la cabeza de la pistola de engarce permite trabajar con comodidad incluso en lugares estrechos, como por ejemplo en el cableado de cajas de derivación y de distribución.
Mordazas de engarce sincronizadas
La compresión cuadrangular asegura, con sólo un perfil de engarce, un resultado preciso entre 0,25 mm² y 6 mm². El ajuste a la sección transversal se efectúa automáticamente. Gracias a las cuatro mordazas de engarce accionadas sincrónicamente y el bloqueo forzado es posible un prensado homogéneo a lo largo de toda la virola según DIN 46228, aplicando una fuerza muy reducida.
La pistola de engarce de GARANT combina una construcción robusta con un fácil manejo y máxima eficacia.
Descargar fichero
Nuestros contactos
Hoffmann Iberia Quality Tools S.L.
28042 Madrid
España