trendic® torque – software para seguimiento de llaves dinamométricas

trendic® torque es la herramienta ideal para la gestión, el seguimiento, la comprobación, representación y documentación de los resultados de verificación a base de DIN EN ISO 6789. Sencillo y a prueba de auditoría.

>> Descarga Software trendic® torque

El programa administra los siguientes datos:

  • N.° de identificación, n.° de llave, tipo y categoría, fabricante, capacidad de medición, división de escala, centro de coste, usuario
  • N.° de pedido, verificador, procedimiento de verificación, fecha de verificación, ciclo de verificación
  • Valores de medición actuales e históricos

Características adicionales:

  • Posibilidad de incluir logotipo de la empresa en el protocolo de verificación
  • En los idiomas alemán e inglés
  • ¡Se pueden copiar los datos del antiguo software de datos n.° 65 4450!

El intercambio de datos se ha puesto a prueba con los siguientes comprobadores de par de giro:

  • 65 4300 Norbar TST y 65 4340 Norbar TTT
  • 65 4495 Facom Torkontrol
  • 65 4700 Rahsol Dremotest (catálogo 34)
  • 65 4500 GARANT TT1
  • 65 4420 / 65 4440 Rahsol E-TP

trendic® torque está optimizado para:

  • Windows 95, Version B y C, recomendado IE 4.0 o más actual
  • Windows 98 SE
  • Windows NT, Servicepack 6a, recomendado IE 4.0 o más actual
  • Windows 2000, Servicepack 4
  • Windows XP, Servicepack 1a

Este software se actualiza y se adapta a las necesidades de los clientes constantemente. Para que usted también pueda disfrutar de estas ampliaciones y siempre trabaje con la versión más actual, le ofrecemos aquí una actualización gratuita. La única condición es que tenga instalada una versión oficial (de cualquier fecha) del programa en su disco duro.

Es así de sencillo:
Recomendamos guardar los datos existentes a través de la función de exportación del programa antes de ejecutar la actualización. La actualización (TrendicTorqueUpdate.exe) es un self-extractin-zip. Haciendo clic se abre una ventana de diálogo. Mediante un clic en "start" se ejecuta el set-up automáticamente.

Nuestros contactos

Hoffmann Iberia Quality Tools S.L.

Calle San Severo 26-28, Planta baja. Módulo A
28042 Madrid
España
+34 902 88 60 11
+34 902 88 62 11

Entrega y garantía

+34 902 88 60 11

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com