Las innovaciones son el motor de cada marca. Y nuestro motor tiene un par de giro generoso.

Escuchar cuando hablen los usuarios diarios. Mirar cuando nuestros productos se encuentran en las condiciones de uso más duras. Pensar y desarrollar más allá. La innovación no es magia. Si uno se concentra en ella. Si colabora de forma estrecha, concentrada y profesional con instituciones, fabricantes e ingenieros de máximo nivel.

Es así como perfeccionamos continuamente nuestra marca Premium GARANT.

En las siguientes páginas puede encontrar algunos ejemplos logrados.

GARANT - Mecanizado de materiales modernos

Ventajas y características técnicas:

  • Seguro en el proceso: Recubrimiento de diamante de alto rendimiento
  • Sencillo: El nuevo programa Anillo negro
  • Sin rebabas: Filo curvo patentado
  • Universal: Dentado múltiple especial

GARANT Familia de fresas de escuadrar Softcut®

Ventajas y características técnicas:

  • Potente: Máxima productividad, costes de proceso reducidos
  • Flexibele: 3 tamaños de plaquitas, 6 aplicaciones
  • Corte suave: máximo volumen
  • Sencillo: en las fresas está grabada la aplicación principal

GARANT Barra de mandrinar universal

Ventajas y características técnicas:

  • Universal: Un tipo para todas las aplicaciones
  • Sencillo: 4 tipos de plaquitas – 1 soporte
  • Económico: 3 filos por tipo de plaquita

GARANT Fresa romboidal

Ventajas y características técnicas:

  • Especial: Fresa para construcción de moldes para el uso en todos los materiales de acero y mecanizado duro
  • Estable: Altos valores de corte hasta 67 HRC
  • Duradero: Seguro en el proceso, incluso a mayores profundidades
  • Flexible: disponible en 3 tamaños

GARANT Tronzado por torneado

Ventajas y características técnicas:

  • Fuerte: Sujeción precisa gracias a superficies de contacto convexas
  • Eficaz: Calidad especial de banda ancha de metal duro con recubrimiento de PVD de múltiples capas.
  • Estable: Soporte de acero para herramientas altamente resistente ( > 1300 N/mm2)

GARANT Aparato de ajuste previo VG1

Ventajas y características técnicas:

  • Sencillo: Manejo intuitivo por medio de pantalla táctil
  • Preciso: Cuerpo de base de granito
  • Práctico: Se suministra el aparato preinstalado
  • Completo: Incluye bandejas de soporte y dispositivo de calibrado incorporado en alojamiento base
  • Bien pensado: Estructura inferior de GARANT opcional

GARANT Aparato de contracción SG1

Ventajas y características técnicas:

  • Protege: Adaptadores de refrigeración con guía forzada
  • Sencillo: No se requiere ninguna preselección (HSS / MDI)
  • Ordenado: Bandeja para insertos de refrigeración y discos
  • Ahorra energía: Tecnología de bobina optimizada
  • Modular: Conexión de una unidad de refrigeración por rociado
  • Bien pensado: Estructura inferior de GARANT opciona

GARANT Lámpara-lupa LED

Ventajas y características técnicas:

  • Flexible: Se puede utilizar en cualquier sitio
  • Rápido: Manejo a través de sensor Soft-Touch
  • Eficiente: 4× más luz por vatio
  • Sin dislumbrar: Pérdidas por dispersión mínimas

GARANT Rugosímetro ST1

Ventajas y características técnicas:

  • Flexible: Uso móvil y estacionario
  • Preciso: Mediciónes según la norma
  • Práctico: Impresora integrada / memoria con capacidad de hasta 40.000 valores de medición y 30 perfiles
  • Amplio: Evaluación según todos los parámetros característicos

GARANT Linterna LED

Ventajas y características técnicas:

  • Claro: LED Cree de 3 vatios
  • Enfocable: Cono luminoso regulable
  • Duradero: Aprox. 100.000 h de vida útil de LEDs
  • Robusto: Interruptor de lengüeta sin desgaste, protección a salpicadura de agua IPx4
  • Práctico: Anillo luminoso fluorescente

GARANT Mordaza paralela

Ventajas y características técnicas:

  • Confortable: Puño con elementos amortiguadores
  • Versátil: Mordazas para sujeción de tubos soldadas
  • Práctico: Escala marcada
  • Preciso: Guía de latón reajustable

GARANT Tool UNIT

Ventajas y características técnicas:

  • Estable: Polipropileno resistente al desgaste
  • Flexible: Adecuado para transporte y almacenamiento
  • Duradero: Resistente frente a aceites, grasas, lubricantes, refrigerantes
  • Informativo: Campo de información revestido de plástico, apto para escribir con rotulador para láminas
  • Cómodo: Las herramientas se sacan fácilmente gracias a alojamiento de 3 puntos

Ahora puede buscar cómodamente en el catálogo electrónico con información detallada, figuras y datos técnicos.

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com