8. julio 2011 Pressemitteilungen, Noticias

GARANT eco refrigera de una manera eficiente y precisa

El nuevo programa de tronzado de Hoffmann Group dirige el refrigerante exactamente al espacio entre viruta y filo de corte, con lo que aumenta tanto la calidad de superficie como también la vida útil. Gracias a la compatibilidad con sistemas convencionales resulta fácil y económica la adaptación a esta nueva tecnología.


La diferencia frente a sistemas convencionales se encuentra en la construcción especial del canal de refrigeración: GARANT eco (“Efficient Cooling“) está basado en portaherramientas VDI modificados, que tienen una interfaz integrada en la superficie de sujeción para realizar la transmisión del refrigerante al portaherramientas. Esta transmisión se efectúa a través de un agujero largo que se encuentra en la superficie de apoyo del soporte de apriete GARANT eco. “El refrigerante no se transmite al filo de manera exterior mediante tubos, sino se conduce por el interior de la herramienta a las zonas correspondientes, lo que permite conseguir una refrigeración óptima,” explica Borries Schüler, Jefe de Producto de Arranque de virutas modular de Hoffmann Group.

El nuevo sistema fomenta el avance, prolonga la vida útil y consigue un mejor transporte de viruta. “En varias pruebas de tronzado y ranurado con GARANT eco constatamos que el resultado de torneado es claramente mejor en comparación con productos convencionales”, dice Schüler. De esta manera se forma viruta más homogénea (viruta en espiral) y se consigue un corte más uniforme con poco desgaste. Especialmente en el mecanizado de materiales
exigentes, ahora los usuarios tienen la posibilidad de aumentar la rentabilidad en sus procesos de fabricación.

Solución económica – alta flexibilidad 
GARANT eco basiert auf modifizierten VDI-Aufnahmen. Das hat den GARANT eco está basado en portaherramientas VDI modificados, lo que aporta la ventaja que los usuarios pueden seguir utilizando sus soportes
de apriete existentes. Estos simplemente taparían la transmisión de refrigerante y trabajarían con una refrigeración normal. A parte de la adquisición de un portaherramientas VDI GARANT eco y un soporte de apriete correspondiente no se generan gastos adicionales.

GARANT eco está disponible para soportes monobloques en las secciones transversales de mango 16 mm a 25 mm y en los anchos de tronzado 2 mm a 6 mm, en la relación ancho/largo hasta ocho. Para el ranurado frontal existe un sistema modular con una capacidad de tronzado entre 26 mm y 230 mm, ampliado ahora también con filo recto para portaherramientas básicos PSC. Ha sido solicitada la patente para GARANT eco (Nr. DE 10 2009 060 046) y está disponible exclusivamente en Hoffmann Group.

Amplio programa de tronzado

Con el programa de tronzado Hoffmann Group es capaz de cubrir una amplia gama de aplicaciones. Las herramientas soporte, fabricadas de acero altamente resistente (resistencia de tracción mayor a 1300 N/mm²) ofrecen, gracias a la sujeción convexa de las plaquitas de corte reversibles, una máxima resistencia frente a fuerzas de corte axiales y radiales. Ello permite al usuario aprovechar la capacidad de rendimiento total de la plaquita de corte reversible y conseguir a la vez superficies de máxima calidad. El sistema de herramientas modular (material de corte: HB 7020, CBN y PCD) cubre tanto aplicaciones de ranurado frontal como también de perfilado y permite trabajar con un amplio espectro de materiales; desde aceros clásicos, pasando por materiales de cobre y cinc hasta plásticos reforzados por fibras de vidrio y carbono.

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com