Innovationer er ethvert mærkes motor. Og vores motor har rigeligt moment.
Lytte, når den daglige anvender taler. Kigge med, når vore produkter er i hårdeste indsats. Tænke videre og udvikle videre. Innovation er ikke magi. Hvis man koncentrerer sig. Hvis man arbejder tæt sammen med førende institutioner, leverandører og ingeniører på en koncentreret og professionel måde.
Sådan videreudvikler vi i hvert fald kontinuerligt vores premiummærke GARANT.
Her finder du nogle spændende eksempler på det.
GARANT til letvægtskonstruktion
Fordele og tekniske egenskaber:
- Processikkert: Højtydende diamantbelægning, high-performance-PKD-skæremateriale af seneste generation
- Gratfrit: Definerede muligheder for indstilling af virksomme spåntagningskræfter
- Eneklt: Nyt sort-ring-program
GARANT - Ny rulletapgeneration
Fordele og tekniske egenskaber:
- Længere standtider: Ny polygongeometri
- Processikker: Lavt moment og effektiv indtrængning
- Enkel: Gennemgående farveringsystem
GARANT eco - Efficient Cooling
Fordeleog tekniske egenskaber:
- Efficient: Direkte køling ved stikdrejning
- Innovativ: Patenteret kølemiddeloverførsel
- Produktiv: Længere standtid ved højere overfladekvalitet
GARANT TopCut - Skiftehovedfræsesystem
Fordele og tekniske egenskaber:
- Fleksibel: Forskellige skiftehovedgeometrier og diametre
- Nøjagtig: Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 μm
- Variabel: Stål- / HM-holdere og SK40 / direkte HSK-A-63 adaptioner
- Ydelsesstærk: Bredt anvendelsesspektrum
GARANT Zeroclamp
Fordele og tekniske egenskaber:
- Fleksibel: En basis til mangfoldige anvendelsesmuligheder
- Enkel: Kun en spændebolttype
- Præcis: Gentagelsesnøjagtighed 5 μm
GARANT HT - High Torque patron
Fordele og tekniske egenskaber:
- Stærk: Højeste holdekræfter, 550 Nm; højeste samlet stivhed
- Robust: Også til fræsning i tung spåntagning
- Rolig: Fremragende vibrationsdæmpning
GARANT MC1 - Mekanisk skydelære
Fordele og tekniske egenskaber:
- Sikker: Fejlfri aflæsning takket være farvet skala
- Praktisk: Ergonomisk optimeret skyder
GARANT DI1 - Digitale måleure
Fordele og tekniske egenskaber:
- Sikker: Ingen fejlbetjening takket være låsning af knappen
- Praktisk: Enkel aflæsning gennem kontraststærkt 12 mm LCD-display
GARANT MM1 - Videomålemikroskoper
Fordele og tekniske egenskaber:
- Præcis: Målenøjagtighed E1: 1,5 μm
- Intuitiv: Betjening via HD-touch-screen
- Effektiv: Automatisk registrering, måling og analysering af standardgometrier
GARANT Topnøglesortimenter
Fordele og tekniske egenskaber:
- Høj kvalitet: ABS-systemboks med PUR-skumindlæg
- Ergonomisk: Reverserbar skralde med uddriver og 2K-greb med Santopreneoverflade
- Alsidig: Bredt anvendelsesspektrum takket være Surface Drive profil og Wobbel-Fix
GARANT Momentnøgle
Fordele og tekniske egenskaber:
- Processikker: Det er usandsynligt at nøglen drejes for langt
- Brugervenlig: Slank nøgle med ergonomisk greb
- Pålidelig: Sikre resultater med høj nøjagtighed
GARANT Præcisionslåseringstang
Fordele og tekniske egenskaber:
- Præcis: Indpressede spidser til vridningsfri montage
- Komfortabel: Indvendigt liggende åbningsfjeder ved modeller til udvendige ringe
- Ergonomisk: Dobbelt dyppede greb til fremragende haptik
Søg nu komfortabelt i ekatalog med detaljerede informationer, billeder og tekniske data.
Produkthurtigsøgning
Kvalitetsværktøj til hele produktionsprocessen fra bearbejdning til måling