26. maj 2010 Pressemeddelelser

GARANT Crimppistol

GARANT Crimppistol samler point med ergonomisk pistolform især på svært tilgængelige steder.

München, 26. maj 2010. GARANT Crimppistolen kombinerer meget god ergonomi med høj præcision: Den innovative pistolform giver brugeren en optimal ergonomi til effektivt arbejde uden at blive træt. Firkantpresningen sørger for et plus i præcisionen.

GARANT Crimppistolens „endebefyldningen“ med kontakter gør komfortabel bearbejdning muligt af isolierede og ikke isolerede kabeltyller op til en længde på 18mm. Pistolenformen er tilpasset håndens naturlige gribebevægelse og gør derved crimpprocessen lettere at gennemføre. Arbejdsbelastningen for håndleddene er selv ved hyppig crimpning minimal.  Desuden sparer brugen af crimppistolen     – i sammenligning med andre crimptænger – tid og derfor også penge. Den smalle hovedform gør arbejde på svært tilgængelige steder som  i forgrenings- og fordelerdåser lettere.

Synkroniserede pressekæber

Firkantpresning sikrer med kun en crimpprofil for et præcist arbejdsresultat i området fra 0,25 mm² til 6 mm². Tværsnitindstillingen sker automatisk. Ved hjælp af de fire synkroniserede pressekæber og tvangsspærren, der kan låses op, er det muligt at gennemføre en pålidelig presning på hele tyllen iht. DIN 46228 med mindst muligt kraftforbrug.

GARANT Crimppistolen forener robust konstruktion med meget god håndterbarhed og højeste effektivitet.

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com