GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem

GARANT ZeroClamp

GARANT ZeroClamp überzeugt durch hohe Präzision mit robuster, einfacher Technologie sowie durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Augenfällig ist zudem die hohe Haltekraft von 25.000 N schon bei geringen Einzugskräften und einem robusten, einfachen Aufbau. Das innovative Nullpunkt-Spannsystem trägt deutlich zur Minimierung von Rüst-, Wechsel- und Nebenzeiten bei. So wird sich das zuverlässige System schon in kurzer Zeit amortisieren.

Die vollständige Produktbeschreibung und alle technischen Daten finden Sie im eShop ab Artikelnummer 36 0040.

Jetzt komfortabel suchen im Blätterkatalog mit detaillierten Informationen, Abbildungen und technischen Daten.

Information

Hier erhalten Sie weitere Informationen zu GARANT ZeroClamp

Produktschnellsuche

Qualitätswerkzeuge für den ganzen Produktionsprozess von A wie Arbeitsvorbereitung bis Z wie Zertifizierte Fertigungsmesstechnik.

Bitte wählen Sie

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com