Innovationen sind der Motor jeder Marke.
Und unser Motor hat reichlich Drehmoment.
Zuhören, wenn die täglichen Anwender reden. Hinsehen, wenn unsere Produkte im härtesten Einsatz sind. Weiterdenken und weiterentwickeln. Innovation ist keine Magie. Wenn man sich darauf konzentriert. Wenn man mit führenden Institutionen, Lieferanten und Ingenieuren eng, konzentriert und professionell zusammen arbeitet.
So jedenfalls entwickeln wir unsere Premium-Marke GARANT kontinuierlich weiter.
Hier finden Sie dazu einige spannende Beispiele.
GARANT für Leichtbau
Vorteile und technische Merkmale:
- Prozesssicher: Hochleistungs-Diamantbeschichtung Hochleistungs-PKD-Schneidstoff der neuesten Generation
- Gratfrei: Definierte Einstellmöglichkeit der wirksamen Zerspanungskräfte
- Einfach: Neues Schwarzring-Programm
GARANT - Neue Gewindeformer-Generation
Vorteile und technische Merkmale:
- Längere Standzeiten: Neue Polygon-Geometrie
- Prozesssicher: Geringes Drehmoment und effektives Eindringen
- Einfach: Durchgängiges Farbring-System
GARANT eco - Efficient Cooling
Vorteile und technische Merkmale:
- Efizient: Direkte Kühlung beim Stechdrehen
- Innovativ: Patentierte Kühlmittelübergabe
- Produktiv: Mehr Standzeit bei höherer Oberflächen-Qualität
GARANT TopCut - Wechselkopf-Fräsersystem
Vorteile und technische Merkmale:
- Flexibel: Unterschiedliche Wechselkopf-Geometrien und Durchmesser
- Genau: Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 μm
- Variabel: Stahl- / VHM-Aufnahmen und SK40 / HSK-A-63 Direktadaptionen
- Leistungsstark: Breites Anwendungsspektrum
GARANT ZeroClamp
Vorteile und technische Merkmale:
- Flexibel: Eine Basis für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Einfach: Nur ein Spannbolzen-Typ
- Päzise: Wiederholgenauigkeit < 5 μm
GARANT HT - High Torque Futter
Vorteile und technische Merkmale:
- Kraftvoll: Höchste Haltekräfte, 550 Nm; Höchste Gesamtsteifigkeit
- Robust: Auch für Fräsen in der Schwerzerspanung
- Ruhig: Hervorragende Schwingungsdämpfung
GARANT MC1 - Mechanischer Messschieber
Vorteile und technische Merkmale:
- Sicher: Fehlerfreies Ablesen durch farblich abgesetzte Skala
- Praktisch: Ergonomisch optimierter Schieber
GARANT DI1 - Digitale Messuhren
Vorteile und technische Merkmale:
- Sicher: Keine Fehlbedienung durch Tastensperre
- Praktisch: Einfache Ablesung durch kontraststarke 12 mm LCD-Anzeige
GARANT MM1 - Video-Messmikroskope
Vorteile und technische Merkmale:
- Präzise: Messgenauigkeit E1: 1,5 μm
- Intuitiv: Bedienung über HD-Touch-Screen
- Effizient: Automatisches Erkennen, Messen und Auswerten von Standard-Geometrien
GARANT Steckschlüssel-Garnituren
Vorteile und technische Merkmale:
- Hochwertig: ABS-Systembox mit geschäumter PUR-Einlage
- Ergonomisch: Umschaltknarre mit Auswerfer und 2K-Griff mit Santoprene-Oberfläche
- Vielseitig: Breites Einsatzspektrum dank Surface Drive Profil und Wobbel-Fix
GARANT Drehmomentschlüssel
Vorteile und technische Merkmale:
- Prozesssicher: Überziehen des Drehmomentes unwahrscheinlich
- Anwenderfreundlich: Schlanker Schlüssel mit ergonomischem Griff
- Zuverlässig: Sichere Ergebnisse bei hoher Genauigkeit
GARANT Präzisions-Sicherungsringzangen
Vorteile und technische Merkmale:
- Präzise: Eingepresste Spitzen für verwindungsfreie Montage
- Komfortabel: Innenliegende Öffnungsfeder bei Modellen für Außenringe
- Ergonomisch: Doppelt getauchte Griffe für hervorragende Haptik
Jetzt komfortabel suchen im Blätterkatalog mit detaillierten Informationen, Abbildungen und technischen Daten.
Produktschnellsuche
Qualitätswerkzeuge für den ganzen Produktionsprozess von A wie Arbeitsvorbereitung bis Z wie Zertifizierte Fertigungsmesstechnik.