4. August 2010 Kompetence v oblasti výroby, Produkty

Vícenásobná upínací lišta GARANT zvyšuje produktivitu a snižuje náklady

[Translate to Czech Republic:] ALT-Text

[Translate to Czech Republic:] Mehrfachspannschiene von Garant

Mnichov, 11. února 2010 – Rozšírení sortimentu, které by mělo vzbudit velký zájem: vícenásobná upínací lišta GARANT ješte zvyšuje flexibilitu a výkonnost osvědčeného upínacího systému s nulovým bodem GARANT ZeroClamp. Jedinečná modularita, snížení nákladu na přestrojování, preciznost procesu a optimální poměr ceny a výkonu jsou napínavými argumenty i pro uživatele jiných upínacích systémů.

 

Vícenásobná upínací lišta značky GARANT se vyznačuje vysokou modularitou a praktickou manipulací. Do vícenásobné upínací lišty mohou být optimálně upínány jak malé díly, tak také větší součástky. Je téměř nemožné, aby upínací rozsah někdy nestačil, protože vícenásobné upínací lišty lze navzájem spojovat do nekonečna.

Pro vícenásobnou upínací lištu GARANT existuje celá řada upínacích násad různých šírek a funkcí, ke kterým patří i tahové a paralelní upínače. Navíc lze upínací násady kombinovat s rozsáhlou nabídkou čelistí: jemné čelisti, potahované předsazené čelisti a čelisti s gripovými vložkami.

Napětí na nejvyšší úrovni – efektivnější ve výrobě

Pravítko umístěné na vrchní straně umožňuje opakované umisťování upínacích násad v ozubení upínací lišty. Tak lze u opakujících se zakázek v maximálně krátké době nastavit požadované upínání. Díky této výhodě přispěje vícenásobná upínací lišta GARANT ke zrychlení práce, které může značnou měrou zvýšit produktivitu obráběcích závodů.

Vícenásobnou upínací lištu GARANT lze lehce integrovat do stávajících pracovních procesů. Ve spojení s upínacím systémem s nulovým bodem GARANT ZeroClamp je možné dosáhnout snížení nákladů na přestrojování až o 95 procent a vysokou preciznost procesu s přesností opakování pod 5 µm. Vícenásobnou upínací lištu lze rychle adaptovat na centrální nulový bod. To je obzvláště významné především u výrobních prací s častým přestrojováním, například při výrobě malých a středně velkých sérií nebo při výrobě prototypů. Takto lze rovněž snadno realizovat spěšné zakázky mimo výrobní řadu.

Od začátku do konce napínavé – jednoduchá technika pro vysokou flexibilitu

Vícenásobná upínací lišta GARANT byla vyvinuta pro profesionály s vysokými požadavky na flexibilitu. Stejně jako u upínacího systému s nulovým bodem GARANT ZeroClamp byl i zde kladen důraz na praktickou funkčnost. Nenaleznete zde ani středovou drážku náchylnou na znečištění, ani předšroubované distanční lišty spojené s hromaděním třísek. Údržba upínací lišty je tedy jednoduchá, lze ji rychle a jednoduše nasadit. Dlouhotrvající instalace a zapracování jsou minulostí – vícenásobnou upínací lištu GARANT lze namontovat snadno a je rychle připravena k použití.

Volný výběr upínacího systému s nulovým bodem

Další zvláštností je možnost kombinace s jinými upínacími systémy s nulovým bodem. Vícenásobná upínací lišta je v první řadě inovativním řešením pro optimalizaci výrobních procesů. Lze ji nasadit na všechny systémy jiných výrobců a používat jako samostatný upínací systém. Upevňovací vrty pro úhel rastru nebo rastrové palety v rastru 40 a 50 mm jsou standardním vybavením. Abychom zákazníkům poskytli vhodné řešení, dodáváme vícenásobnou upínací lištu standardně ve 4 délkách: 260 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm.

Číslo artiklu: 360080 – 360093, vícenásobná upínací lišta GARANT

 

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com