[Translate to Czech Republic:] GARANT Crimppistole

[Translate to Czech Republic:] Überzeugende und formschöne Funktionalität
[Translate to Czech Republic:] Die GARANT Crimppistole kombiniert sehr gute Ergonomie mit hoher Präzision: Die innovative Pistolenform bietet dem Benutzer eine optimale Ergonomie für ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten. Die Vierkantverpressung sorgt für ein Plus an Präzision.
Das stirnseitige „Beladen“ mit Kontakten der GARANT Crimppistole ermöglicht ein beschwerdefreies Verarbeiten von isolierten und nicht-isolierten Aderendhülsen bis zu einer Länge von 18mm. Die Pistolenform ist der natürlichen Griffbewegung der Hand angepasst und verringert dadurch den Kraftaufwand beim Crimpvorgang. Die Arbeitsbelastung für die Handgelenke ist auch bei häufigem Crimpen minimal. Zudem spart der Einsatz der Crimppistole – im Vergleich zu handelsüblichen Crimpzangen – Zeit und somit Geld. Die schmale Kopfform vereinfacht das Arbeiten an engen Stellen wie Abzweig- oder Verteilerdosen.
Synchronisierte Crimpbacken
Die Vierkantverpressung sichert mit nur einem Crimpprofil ein präzises Arbeitsergebnis im Bereich von 0,25 mm² bis 6 mm². Die Querschnittsanpassung erfolgt hierbei automatisch. Durch die vier synchronisierten Crimpbacken und die entriegelbare Zwangssperre ist eine gleichmäßige Verpressung über die gesamte Hülsenlänge nach DIN 46228 mit geringstem Aufwand möglich.
Die GARANT Crimppistole vereint robuste Konstruktion mit bester Handlichkeit und höchster Effizienz
Artikel-Nummer: 72 9485
Jetzt komfortabel suchen im <media 3542 - flashcatalog>Blätterkatalog</media> mit detaillierten Informationen, Abbildungen und technischen Daten.