Inovace jsou motorem každé značky. A náš motor má dostatek točivého momentu.

Naslouchat uživatelům, kteří denně užívají naše výrobky. Dívat se, když jsou naše výrobky v užití  za nejtěžších podmínek. Dále myslet a rozvýjet se. Inovace není žádné kouzlo. Pokud se na to zaměříme. Pokud koncentrovaně a profesionálně spolupracujeme s předními institucemi, výrobci a inženýry.

Takto vyvíjíme naši prémiovou značku GARANT nepretržitě dál.

Na následujicích stránkách naleznete několik příkladů.

GARANT - obrábění moderních látek

Výhody a technické vlastnosti:

  • Spolehlivý: vysokovýkonný diamantový povlak
  • Jednoduchý: nový program černý kroužek
  • Bez štípů: patentovaný, zakřivený řez
  • Univerzální: speciální vícestupňové ozubení

GARANT Softcut® vysokovýkonné rohové frézy

Výhody a technické vlastnosti:

  • Výkonný: nejvyšší produktivita, nízké náklady výrobního procesu
  • Flexibilní: 3 velikosti vyměnitelných destiček,
  •    6 možností použití
  • Příznivá řezná síla: maximální objem úběru, měkký řez
  •  

 

 

GARANT universální soustružnické nástroje

Výhody a technické vlastnosti:

  • Universální: jeden typ pro všechny aplikace
  • Jednoduchý: 4 typy vyměnitelných destiček – 1 nástroj
  • Nízké náklady: 3 břity u každého typu destičky

GARANT rombické frézy

Výhody a technické vlastnosti:

  • Specielní: fréza pro výrobu forem, pro použití u všech ocelí jakož i tvrdé obrábění
  • Vysokovýkonný: hodnoty řezu až 67 HRC
  • Pevný: také pro větší hloubky
  • Flexibilní: v 3 systémových velikostech

GARANT soustružení zápichů

Výhody a technické vlastnosti:

  • Silný: precizní upínání přes konvexní styčné plochy
  • Výkonný: vysocevýkonná tvrdokovová kvalita s PVD vícevrstevným povlakem
  • Stabilní: držák z vysokopevné oceli ( > 1300 N/mm2)

GARANT přednastavovací přístroj VG1

Výhody a technické vlastnosti:

  • Jednoduchý: intuitivní dotyková obsluha
  • Přesný: základ z tvrdého kamene
  • Praktický: zařízení se doručuje hotově nainstalované
  • Kompletní: včetně odkládacího prostoru a se zabudovaným cejchovacím zařízením na základním upínači
  • Promyšlený: volitelný GARANT podstavec

GARANT smršťovací přístroj SG1

Výhody a technické vlastnosti:

  • Chráněný: chladicí adapter s nuceným vedením
  • Jednoduchý: předvolba (HSS / VHM) není nutná
  • Praktický: odkládací prostor pro vyměnitelné kroužky a chladicí vložky
  • Úsporný: optimalizovaná cívková technologie
  • Modulární: možnost připojení jednotky pro chlazení vodní sprchou
  • Promyslený: volitelný GARANT podstavec

GARANT světelné lupy LED

Výhody a technické vlastnosti:

  • Flexibilní: kdekoliv použitelný
  • Rychlý: Soft-Touch-Sensor obsluha
  • Efektivní: 4× více světla z jednoho Wattu
  • Bez oslnění: minimální ztráty rozptylem

GARANT drsnoměr ST1

Výhody a technické vlastnosti:

  • Flexibilní:vhodný pro mobilní a stacionární použití
  • Precizní: standardizované měření
  • Praktický: zabudovaná tiskárna / paměť pro 40.000 naměřených hodnot a 30 profilů
  • Komlexní: vyhodnocení pro všechny běžné parametry

GARANT kapesní svítilny LED

Výhody a technické vlastnosti:

  • Světlelný výkon: 3 Watt Cree LED
  • Zaostřitelný: nastavování světeného koužele
  • Dlouhá životnost: cca. 100.000 h LED
  • Robustní: ochrana proti stříkající vodě, způsob krytí IPX4
  • Praktický: fluoreskující světelný kroužek

GARANT paralelní svěráky

Výhody a technické vlastnosti:

  • Komfortní: klíčka  s tlumicími prvky
  • Mnohostranný: navařené čelisti pro upínaní trubek
  • Praktický: vyznačená měřicí stupnice
  • Precizní: kalené nastavitelné mosazné vedení

GARANT Tool UNIT

Výhody a technické vlastnosti:

  • Stabilní: nosič nástrojů z polipropylenu odolného vůči opotřebení
  • Flexibilní: použitelný pro přepravu a skladování
  • Trvanlivý: odolný vůči olejům, tukům a chladicím mazacím prostředkům
  • Informativní: umělohmotný propisovací Info-Feld
  • Pohodlny: lehké odnětí nástroje pomocí  3-bodového upnutí

Nyní můžete pohodlně listovat v našem  virtuelním katalogu, který Vám poskytuje informace, ilustrace a technické data. 

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com