
- 1Firma
- 1.1Hoffmann Group Hoffmann Group - kdo jsme a co jsme. Doplňující informace a klíčové údaje. Zde najdete vnitřní zobrazení od A jako aktuální nabídky do Z jako zařízení.
- 1.2Lokality a partneřiPřehled našich lokalit.Zde najdete tu pravou kontaktní osobu pro Váš region. Zadáním PSČ, kontaktujete přímo Vašého poradce.
- 1.3Tiskové centrumTiskové centrumTiskové zprávy, fotografie pro tisk, stahování souborů a kontakt pro novináře.
- 1.4KariéraKariéraInformace a zajímavosti pro uchazeče o místo.
- 1.5Termíny a událostiTermíny a událostiVšechny termíny v rychlém přehledu. Vezměte prosím na vědomí náš program seminářů o kompetenci v oblasti servisu.
- 1.6Chránit životní prostředí a zdroje
- 2Produkty
- 2.11 Mono obráběníVše pro profesionální obrábění.Vrtáky, závitová očká, záhlubníky, výstružníky, pily, frézy, …
- 2.22 Modulární obráběníVše pro profesionální modulární obrábění.VHM stopkové frézy, frézy s vyměnitelnými destičkami, vyměnitelné destičky, vrtáky do plného, soustružnické nástroje, protlačovací trny, …
- 2.33 Upínací technikaNa této stránce získáte stručný pohled do skupiny výrobků "upínací technika".Upínání nástrojů, soustružnické hroty a sklíčidla, závitořezy a vrtací hlavy, svěřáky atd.
- 2.44 Měřicí technikaZde nalezete vše pro měřicí techniku.Od ručních měřidel přes provozní- a špičkovou meřicí techniku až po kalibraci.
- 2.55 Brusná a řezací technikaZde naleznete naši brusní a řezací techniku Pilníky, technické frézy a brusná tělíska, hrubovací a dělící kotouče, kotouče pro stojanové brousky, ocelové kartáče, pilové kotouče na dřevo, listy pro ruční pily na kov a jiné.
- 2.66 Ruční nářadí 1Zde najdete naši první část obrovského výběru ručních nářadí.Maticové klíče, nástrčné klíče, řehtačky, momentové klíče, šroubováky, sortimenty nástrojů a další.
- 2.77 Ruční nářadí 2Zde najdete naši druhou část obrovského výběru ručních nářadí.Kleště, sekáče, kladiva, pracovní nůžky, překlepové vrtáky a mnoho dalších.
- 2.88 Ruční nářadí 3Zde najdete naši třetí část obrovského výběru ručních nářadí.Speciální instalační nástroje, šroubové svěrky, svěráky, stahováky a mnoho dalších...
- 2.99 Zařízení provozůZde najdete vše o našem zařízení provozůOd dílenských vozíků přes systémová pracoviště a od pracovních stůl po skříň na nářadí a skladování po ekologickou techniku.
- 2.100 Dílenské potřebyVše, co ve Vaší dílně potřebujete.Elektronářadí, kabelové bubny, svítidla, pájecí technika, technické spreje, lepidla, chladící médium a řezná pasta a mnoho jiných.
- 2.11Náhradní dílyZde najdete náhradní díly a součástky.Prosím použijte i pohodlné vyhledávací funkce v eShop.
- 3Obchodní kompetence
- 3.1Katalog nářadíDva katalogy, které mají něco do sebe.Katalogy Hoffmann Group pro kvalitní nářadí a zařízení provozů přes 50.000 výrobků.
- 3.2Top500 výrobcůTop500 - předních výrobců celého světa.Vybráno pro Vás: nejlepší kvalitní nářadí špičkových světových výrobců.
- 3.3GARANTGARANT je premiovou značkou Hoffmann Group.Podrobné informace najdete o GARANT pod „kompetecne v oblasti výroby“.
- 3.4HOLEXHOLEX nabízí průmyslovou kvalitu za přijatelnou cenu.Kvalitní nářadí podle nejlepšího průmyslového standardu.
- 3.5CertifikaceNormy, na které se můžete spolehnout.Nepřetržitě certifikován jako obchodní podnikatel nebo výrobce podle ISO, VDA, EN atd.
- 3.6Zákazníky a referenceZákazníky a referenceNaše reference dostáváme od firem z nejlepších adres.
- 4Kompetence v oblasti výroby
- 4.1FaktaNejdůležitější fakta ke GARANT.Přesvědčivý výraz jedné přesvědčivé značky.
- 4.2Záruka kvalityGARANT záruka kvality.Nato se můžete opravdu spolehnout.
- 4.3GARANT obráběníObrábění je naše hlavní kompetence.Se silnou inovací, kompetencí a testovacími centry jakož i důsledným pozadím znalostí.
- 4.4Zařízení provozůGARANT – zařízení provozůJedinečný v plánování. Sortiment. Individualita. Dodávka. Nato se můžete opravdu spolehnout.
- 4.5Příručka obráběníStandardní díl pro odborníky na obrábění.Obsahuje komplexní technické podklady o materiálech a jejich zpracování, s užitím tabulek a vzorců.
- 4.6GARANT novinky
- 5Kompetence v oblasti servisu
- 5.1Odborné poradenstvíOdborné poradenství Hoffmann Group Kontaktní osoby pro obrábění a měřicí techniku, odborníci pro zařízení provozů a optimalizaci prodejních nákladů, telefonní a vnější služby.
- 5.2E-BusinessHoffmann Group – eBusinessDigitální řešení pro efektivní nákupní procesy.
- 5.3GARANT 360° Tooling
- 5.4LogistikSnadné objednání, rychlé dodání.Tak dostanete garantovaně Vaše kvalitní nářadí.
- 5.5Servis zařízení provozůServis zařízení provozůSpolehněte se na maximální kvalitu a spolehlivost.
- 5.6Brusný servisBrusný servisBrusný servis pro vyší efektivitu.
- 5.7Kalibrační servisKalibrační servisAuditu-bezpečné koncepty a služby pro kalibraci.
- 5.8Školící centrumŠkolící centrumVšechny programy seminářů Hoffmann Group pro obrábění, měřicí techniku, techniku upínání a mnoho dalších
- 5.9Zabezpečovací servisHoffmann Group zabezpečovací servis.Řeší neobvyklé úkoly.
- 5.10Stahování souborůStahování souborůdetailní informace, příručky, prospekty, PDF- a další soubory

