创新是每个品牌发展的动力
我们的动力更是马力十足

 

 

每日聆听用户的反馈。关注产品在最苛刻环境下的适用性。仔细思考,进一步发展。创新不是变魔法,而需要您全神贯注,通过专业的方式与权威机构、制造商和工程师进行密切合作的时候才能获得。

这就是我们持续研发优质品牌 GARANT的方式。

请参阅下页,了解我们成功的示例。

GARANT - 轻型材料加工

优势和技术特点:

  • 流程更安全:高性能钻石涂层,最新型的高性能PCD刀具材料
  • 加工无毛刺:可自行设定所需切削力大小
  • 操作更简单:新型黑环系统

GARANT - 新一代螺纹铣刀

优势与技术特点:

  • 寿命长:新型多边形刀头
  • 更安全:扭矩小,穿透强
  • 更简单:直观的彩环系统

 

 

 

GARANT eco - 有效冷却

优势和技术特点:

  • 高效:车削时可直接冷却
  • 创新: 授予专利的冷却剂传送方式
  • 高产:使用寿命更长,表面质量更高

GARANT TopCut - 可更换刀头的铣刀系列

优点和技术特点:

  • 灵活性: 适用于多种刀头形状和直径
  • 精确性: 圆形加工精度 ≤ 10 μm
  • 多样性: 适用于钢 / 整体硬质合金刀架,并能直接用于 SK40 / HSK-A-63
  • 高性能: 应用范围广

GARANT ZeroClamp

优点和技术特点:

  • 灵活: 一个底座,多种应用
  • 简单: 仅需一个膨胀螺栓
  • 精确: 重复定位精度 < 5 μm

GARANT HT - 高扭矩钻夹头

优点和技术特点:

  • 有力:最高夹持力可达550N,最高总刚性
  • 坚固:也可用于重型切削中的铣削
  • 安静:最先进的减振设备

GARANT MC1 - 机械游标卡尺

优点和技术特点:

  • 更安全:对比色标识保证读数无误
  • 更实用:更符合人体工程学

GARANT DI1 - 数显千分表

优点和技术特点:

  • 更安全:按键可锁止,防止误操作
  • 更实用: 清晰的12 mm LCD屏更便于读数

GARANT MM1 - Video 测量用显微镜

优点和技术特点:

  • E1 测量精度:1.5 μm
  • 直观:可通过高清触摸屏操作
  • 高效:可对标准形状进行自动识别、测量和评估

GARANT 套筒扳手套装

优点和技术特点:

  • 高档: ABS 盒体,带成型泡沫塑料衬垫
  • 细致:切换棘轮带顶出器,2K把手和Santoprene 表面
  • 多样:依靠表面驱动成型和Wobbel-Fix扩大了应用范围

GARANT 扭力扳手

优点和技术特点:

  • 安全性:精确调正扭力
  • 方便性:把手符合人体工学,扳手更细长
  • 可靠性:高精度保证更安全的应用

GARANT 精密卡簧钳

优点和技术特点:

  • 精确:尖端采用特种钢,加工特别精细
  • 方便:用于外卡簧时,内置开口弹簧
  • 舒适:双底把手,手感一流

现在可通过电子目录 轻松查阅详细信息、图片和技术数据。

产品快速搜索

产品流程所需的全部优质工具,从最开始的工作准备到最终的测量技术认证。

请选择

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com