保护环境,保护资源

  • 经TÜV认证的符合ISO 14001的环境管理证书
  • 符合全球环保标准的生产条件
  • 优化过的包装、物流和运输方案
  • 在工厂中采用最先进的符合环保要求的能源方案
  • 严谨负责的处理一切危险品
  • 保证一贯的最高产品质量

Zertifikat für die Benutzung von Ökostrom

Hoffmann setzt an den Standorten in München, Nürnberg, Bremen und Göppingen M-Ökostrom ein.
Das nebenstehende Zertifikat ist das Beispiel aus München: Es wird bestätigt, dass die Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Kunde der Stadtwerke München ist und von dort M - Ökostrom bezieht.
Der Münchner Ökostrom wird zu 100% aus Wasserkraft erzeugt, was auch vom TÜV Süd geprüft und bestätigt wird.
Mit diesem Schritt hat Hoffmann wieder einmal mehr ein Zeichen für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt gesetzt.

Hoffmann nutzt GoGreen

Seit 01.01.2012 versendet Hoffmann München sämtliche Rechnungen der deutschen Holding mit der "GoGreen" - Aktion der Deutschen Post.
GoGreen ist ein Projekt der deutschen Post, dass die CO2 -Emissionen, die bei dem Versand von Briefen entstehen, ausgleichen soll. Die zusätzlichen Gebühren, die die teilnehmenden Unternehmen an die Deutsche Post entrichten, werden dazu verwendet, internationale Klimaschutzprojekte zu unterstützen.
Auch hier hebt Hoffmann sein überdurchschnittliches Engagement für den Schutz unserer Umwelt hervor.

Copyright 2010 by Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge  |  Haberlandstraße 55  |  81241 München   |  info@hoffmann-group.com