Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cutie de depozitare deschisă Multifix 1000/AA1

Cod articol: 923215 1000/AA1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Lungime 1.000 mm
Înălţimea de montare 90 mm
Înălţimea cutiei de depozitare deschise 65 mm
Lăţimea cutiei de depozitare deschise 130 mm
Adâncimea cutiei de depozitare deschise 100 mm
Număr de recipiente 7
Tip container AA1
Culoarea cutiei de depozitare deschise antracit
Recomandat pentru tipul AA1
Capacitate portantă 50 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 923215 1000/AA1

Descriere

Execuţie:

Şină Multifix, conform descrierii de la Cod 923205, inclusiv cutie de depozitare deschisă GARANT Cod 963301.

Adaptat pentru:

Pentru agăţarea în coloanele de susţinere, căruciorul pentru Workstation (Ref. 1000), pereţii despărţitori şi placa de bază cu cârlig Cod 963138 Ref 2.

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Lungime mm / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături