Execuţie:
Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
- Dantură Vario 4,5 / 5,5 dinţi per inch cu dantură întărită (Tough Teeth).
- Adâncime maximă de aşchiere pentru toate Ref.40 mm.
- Stratul de acoperire optimizat reduce formarea căldurii.
- SPEED SLOT® − Îndepărtare rapidă a corpului carotei datorită decupajelor în trepte.
Aplicaţie:
Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).
Recomandate şi pentru table subţiri de caroserie.
Recomandare:
Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.
Note:
Arbors and hole saws are compatible with all commercially available bi-metal hole saws apart from Bosch SDS.
For drill heads for stone see No. 788000.
For carbide circle cutters for steel see No. 118400, 118500, 119000.