Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1 0,5 mm

Nr art.: 481060 0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 37,68 PLN /szt.
  • 112,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • norma: DIN EN ISO 3650

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 0,5 mm
Klasa tolerancji 1
materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 481060 0,5
EAN / GTIN 4045197154132

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego - tlenku cyrkonu (ZrO2). Inne wykonania jak nr 481250.
Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.
  • klasa dokładności 1 jako wzorzec roboczy i nastawczy do produkcji i kontroli sprawdzianów

Z przemysłowego materiału ceramicznego o wysokim stopniu czystości (dwutlenku cyrkonu ZrO2).

Zaleta:

Idealne do codziennego użytku w produkcji: 
  • nierdzewne 
  • nie wymagają odtłuszczenia przed użyciem
  • nie wymagają natłuszczenia po użyciu 
  • bardzo wysoka odporność na uderzenia 
  • twardość 2-krotnie wyższa od stali 
  • 10-krotnie większa odporność na ścieranie 
  • duża odporność na działanie ługów, kwasów, oleju, emulsji szlifierskich 
  • właściwości antymagnetyczne
  • nie ulegają zacieraniu 
  • mała przewodność cieplna.

Wskazówka:

Dalsze wymiary nominalne dostarczane na zamówienie.
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
    wymiar nominalny (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka