{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kształt | B | |
⌀ chwytu dD1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 23 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |
Numer artykułu | 319027 16 | |
EAN / GTIN | 4067263201168 |