• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Taśmy do mocowania na haczyki i pętelki SJ352

Nr art.: 083691 SJ352
(PLN 56,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SJ352B
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma rzepowa
Środek klejący Kauczuk syntetyczny
Liczba zastosowań 5 000
odporne na temperaturę do 50 °C - 90 °C
zakres zastosowania Pomieszczenia
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 °C
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor czarne
długość 1,25 m
szerokość 25 mm
Grubość 3,6 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083691 SJ352
EAN / GTIN 4054596306424
Numer producenta 7100123266

Opis

Wykonanie:

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.
Taśmy do mocowania na haczyki i pętelki. Ściśnięcie taśmy do mocowania na haczyki i pętelki powoduje powstanie stabilnego i wytrzymałego zamknięcia.