Insteekhouder basisunit 6 vakken A4/1

Artikelnummer: 974740 A4/1
Prijs instellen 6 Stuk (15,93 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 200 mm
Breedte 307 mm
Diepte 15 mm
Gewicht 3 kg
Producttype Sorteerhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974740 A4/1
EAN/GTIN 2050002007062
Nummer fabrikant 8140018

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele vakken van metaal. Basisunit, bestaand uit: 1 paar wandbevestigingen, 6 elementen, 1 afsluitplaat. Naar believen naar onder uitbreidbaar door toevoeging van extra elementen. Met extra basisunits ook naar opzij uitbreidbaar.
6 vakken, 1 paar wandbevestigingen, 1 afsluitplaat.

Omschrijving:

Liggend formaat A4.

Kleur:

Grijs aluminium, poedercoating.