Instrumento de medición para cono interior IFM 0,5-20 mm

Número de artículo: 435172 0,5-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 35.74 /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Norma: DIN 878
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 0.5 mm - 20 mm
Valor de división de la escala 0.01 mm
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de chaflán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435172 0,5-20
EAN / GTIN 2050001055743
Número del fabricante 19400000

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición IFM con cono de medición de 90° para determinar el ⌀ máximo del cono interior. La cruz del cono de medición templada se introduce en el cono interior. El ⌀ máximo se determina mediante presión hasta el tope.

Volumen de suministro:

Incluido reloj comparador.

Nota:

Modelos especiales con otros ángulos de conicidad a petición. Instrumentos de medición para medir la longitud de chaflán a petición. Reloj comparador y cuerpo de base disponibles por separado.