Nivel de burbuja de metal ligero 400 mm

Número de artículo: 467210 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
65 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0.5 mm/m
Limite de error en la medición por encima de la cabeza 0.75 mm/m
Longitud 400 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467210 400
EAN / GTIN 4005069152253

Descripción

Ejecución:

Cuerpo en perfil rectangular. Burbujas de vidrio acrílico irrompibles. Aleación de metal ligero especial resistente a la corrosión.
Dos superficies de medición fresadas en plano y en paralelo. Los tapones de goma evitan un deslizamiento al trazar.