• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Grifo de seguridad A

Número de artículo: 981520 A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A
Material Latón
Material junta PTFE
con cierre automático
Rosca de conexión 3/4 pulgada
Dispositivo antirretorno de llama
Contenido del juego 1
Tipo de producto Grifo de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981520 A
EAN / GTIN 4250101102486
Número del fabricante 2799

Descripción

Ejecución:

Grifos de seguridad de diferentes materiales para la extracción controlada de líquido de los barriles.
El cierre automático impide el derrame incontrolado de los líquidos.
Dispositivo antirretroceso de llama integrado − Empleo con líquidos combustibles. Con dispositivo de suspensión para recipientes de envasado.
No adecuado para líquidos < SAE 30.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra