• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Caja de cajones VARICOLOR® 5

Número de artículo: 974784 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 292 mm
Anchura 280 mm
Profundidad 356 mm
Tipo de producto Bandeja organizadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Número del fabricante 7605-27

Descripción

Ejecución:

Caja de cajones gris con cajones de color. De alta calidad ABS. Marcha sin ruido de los cajones, con bloqueo de extensión. Para formatos hasta DIN A4, C4, así como formatos de folio y tamaño carta. Con tiras de rotulación transparentes y etiquetas insertables intercambiables. Apilable por las patas de plástico antideslizantes. Posibilidad de colocación en fila en todos los armarios de oficina estándar y aparadores.
Con 5 cajones altos de color.