• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda 700

Número de artículo: 927617 700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Cerradura de pasador cilíndrico: Bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico Bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 700 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 625 mm
Anchura útil 550 mm
Altura puerta 625 mm
Altura útil puerta 625 mm
Tope de la puerta izquierda
Cantidad de cajones 0
Número puertas 1
Peso 28 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927617 700
EAN / GTIN 4062406265045

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la izquierda.

Colocación:

Altura de puerta en mm: 625
Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.