Dispositivo separador individual 0

Número de artículo: 884600 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción medida A 8 mm - 60 mm
Distancia pernos laterales medida B 60 mm
Rosca de conexión para dispositivo extractor M10
Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884600 0
EAN / GTIN 4021176008108
Número del fabricante 17-0

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).
Las mordazas de separación semicirculares se aprietan uniformemente por medio del husillo de presión de sujeción rápida.

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos