Varilla intercambiable Torque hexagonal 1,5 mm

Número de artículo: 659942 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Varilla intercambiable Torque
Hexágono 1.5 mm
Longitud total 175 mm
Longitud útil 42 mm
Perfil de salida Destornillador hexagonal
Codificación de colores rojo
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659942 1,5
EAN / GTIN 4010995262006
Número del fabricante 26200

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: rojo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.