Puntero, calidad especial, cromado Punta de metal duro 100 mm

Número de artículo: 749300 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
996 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
⌀ de mango 8 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749300 100
EAN / GTIN 7610733004652
Número del fabricante PB 712.1

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
Con punta de metal duro unida por soldadura.