Juego de boquillas reductoras 10 piezas 3/8-1/4 pul

Número de artículo: 080168 3/8-1/4
Establecer precio 10 Unidad (1.71 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 14 mm
Rosca de conexión 3/8 – 1/4 pul
Rosca exterior G3/8
Rosca interior G1/4
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080168 3/8-1/4
EAN / GTIN 4047322438407
Número del fabricante 143239

Descripción

Ejecución:

Boquilla reductora, modelo corto. Con rosca exterior e interior cilíndrica, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.