Acoplamiento rápido con rosca interior 1/4 pul

Número de artículo: 080171 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,071 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Presión de servicio máx. 35 bar
Rosca interior conexión 1/4 pul
Valor del flujo 1,000 l/min
Tipo de producto Acoplamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080171 1/4
EAN / GTIN 4062406572693

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.