Grillete de suspensión Quick Lift DSR M8X1,25

Número de artículo: 086454 M8X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0.25 t
⌀ de rosca M8×1,25
Longitud de rosca L 17.5 mm
Anchura de llave hexágono interior S 18 mm
Altura cabeza del tornillo A 31 mm
Altura alma central B 30 mm
⌀ cabeza del tornillo C 30 mm
Distancia alma central-ojal D 38 mm
Anchura ojal E 27 mm
Grosor ojal F 14 mm
Anchura grilletes giratorios G 53 mm
Peso 0.3 kg
Tipo de producto Grillete de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086454 M8X1,25
EAN / GTIN 2050002053823
Número del fabricante QL.DSR M 8

Descripción

Ejecución:

Grillete de suspensión giratorio de acero compacto y altamente resistente Quick Lift DSR para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°. Ahorro de tiempo de hasta un 80% en comparación con un grillete de suspensión giratorio clásico (DSR en comparación con Quick Lift DSR). Posibilidad de giro bajo carga. Manejo sencillo gracias al sistema puramente mecánico. Sin mantenimiento, seguro y fiable. Al presionar la cabeza del tornillo, el Quick Lift-DSR se puede fijar en la rosca interior en cuestión de segundos. Esto funciona de forma puramente mecánica, accionando un resorte.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
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
    ⌀ de rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra