Ratukai 2 vnt. rinkinys 1

Prekės Nr.: 927202 1
Rinkinio kaina 2 vnt. (28,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 150 mm
Konstrukcinis aukštis 180 mm
Ratuko ⌀ 125 mm
Kiekvieno keliamoji galia 200 kg
Svoris 1,8 kg
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069

Aprašymas

Modelis:

125 mm skersmens ratukai. Puikiai tinka, net jeigu pagrindas nelygus. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl aukštos kokybės ⌀ 125 mm rutulinių guolių, žymių nepaliekančios poliuretano dangos, minimalaus ratukų pasipriešinimo ir nedidelio triukšmo važiuojant.
Keliamoji galia, tenkanti ratukui 200 kg. Maksimali keliamoji galia dėl 4 ratukų: 600 kg.
Rinkinys susideda iš 2 stabilių ratukų kartu su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Cinkuota, nekonfigūruojama.

Pastaba:

Ratų montavimas padidina 150 mm darbastalio darbinį aukštį.