• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Foglio circolare tessuto abrasivo 100

Codice art.: 566912 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    5,14 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    4,28 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
562 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566912 100
EAN / GTIN 4062406297770

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura. (come n. art. 566940, 566950).

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi