Automata pontozó heggyel 110 mm

Cikkszám: 749400 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 793 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Szár ⌀ 10 mm
Minimális ütőerő 47 N
Maximális ütőerő 78 N
Alapanyag Speciális szerszámacél
Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181

Leírás

Kivitel:

Bordázott, erős szár, edzett cserélhető heggyel és ergonomikus szárvéggel a kényelmes felhasználás érdekében. Az ütőerő a szárvég forgatásával állítható be tetszőlegesen.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek