SIMPLEX kímélő kalapács kompozit gumi betétekkel 30G mm

Cikkszám: 752800 30G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 90 mm
Betét ütőfelület ⌀ 30 mm
Nyélhossz 260 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly 0,345 kg
Ház anyaga Acélöntvény
Betét anyaga Gumi kompozit, középkemény
Nyél anyaga Fa
Festék fekete
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Gyártó száma 3002.030

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz